Stapelbehälter grau aus Kunststoff 3-201Z-0 220x400x600

Artikel-Nr.: Z911700 201-0
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
98 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z911700 201-0
Kopieren
EAN / GTIN 7612908249189
Kopieren
Herstellernummer 3-201Z-0
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Stapelbehälter RAKO
  • PP
  • silbergrau RAL 7001
  • Seitenwände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • 2 Muschelgriffe
  • schlagfest
  • weitgehend säurebeständig
  • Merkmal:

    Farbe: grau
    stapelbar: true
    Breite: 400 mm
    Höhe: 220 mm
    Inhalt: 40 l
    Nutzbreite: 358 mm
    Nutzhöhe: 217 mm
    Nutztiefe: 558 mm
    Tiefe: 600 mm
    Typ: 3-201Z-0

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb