OLFA Original Japan Messer 180 black 9mm

Artikel-Nr.: Z844999
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z844999
EAN / GTIN 0091511100181

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Handlicher, präziser Cutter aus Vollmetall (Gehäuse und Klingenführung).Geeignet für leichte Schneid- und Präzisionsarbeiten.Mit Klingen-Schnellverstellung und automatischer Klingenarretierung (Auto-Lock System), mit Taschenclip und Klingenabbrechilfe.

Merkmal:

Breite: 21 mm
Länge: 138,5 mm
Klingenbreite: 9 mm
Gewicht: 31 g
SB: true
VE: 6 ST

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb