Sicherheitsmesser mit Trapezklinge 7 mm

Artikel-Nr.: Z842081 T7
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z842081 T7
EAN / GTIN 4002632800863
Herstellernummer 50000610.02

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Trapezklinge 7 mm
Ausführung: So steht der SECUNORM 500 mit robustem Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.
  • Äußerst robustes MARTOR-Universalmesser aus Aluminium
  • Automatischer Klingenrückzug für eine hohe Arbeitssicherheit
  • Beidseitiger Schieber für Rechts- und Linkshänder
  • Vereinfachter und besonders sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • Abgerundete, 2-fach nutzbare Qualitätsklinge
  • Neues Design mit optimierter Ergonomie inkl. Soft-Grip
  • Moderner Nachfolger des MARTOR-Klassikers SECUNORM PROFI
  • Merkmal:

    Anzahl Klingen: 1
    Länge: 7 mm
    Lame réutilisable: oui
    Exécution outil d'ouverture de cartons intégré: non
    Utilisable pour la coupe de: Carton, film étirable, cerclage plastique, adhésif, sacs, textile, feutre
    Lame rétractable: oui

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb