• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Kabelmesser 8323

Artikel-Nr.: Z841505 8323

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z841505 8323
EAN / GTIN 7611160002006
Herstellernummer 0.8323

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Taschenmesser mit 5 Funktionen, hergestellt in der Schweiz
  • Mit einer grossen Klinge mit geradem Schliff, Korkenzieher und Schlüsselanhänger

    Funktion:
  • grosse Klinge
  • Korkenzieher
  • Ring
  • Zahnstocher
  • Pinzette
  • Merkmal:

    Anzahl Funktionen: 5
    ganze Länge: 110 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb