Fensterschaber

Artikel-Nr.: Z831000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z831000
EAN / GTIN 5000366105932
Herstellernummer 0-28-590

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Für alle Schabarbeiten auf Fenstern, Spiegeln, Kacheln.
Ausführung: handliche Form, Kunststoff gelb, mit auswechselbarer Klinge.

Merkmal:

ganze Länge: 170 mm
Klingenbreite: 60 mm
Wechselbare Klinge: true

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb