Gewindeaufrauzange

Artikel-Nr.: Z821000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z821000
Kopieren
EAN / GTIN 4004625565001
Kopieren
Herstellernummer 56500
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit der Gewinde-Aufrauzange ermöglichen wir Monteuren / Installateuren in sekundenschnelle, die glatten Gewindegänge aufzurauen. Dichtmittel, wie Hanf, Teflon-Dichtband oder andere Mittel veschieben sich bei der Montage weniger und verringern Undichtigkeiten.
Verwendung: Zum Aufrauen von Gewinden für Hanf-Teflonabdichtung.

Merkmal:

Länge: 335 mm
Spannweite: Spannweite

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb