Kunststoffrohrschere 42

Artikel-Nr.: Z819680 42
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z819680 42
EAN / GTIN 4004625520000

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Scheren zum leichten Schneiden von Kunststoffrohren. Breite Rohrauflage für rechtwinkligen Schnitt. Auswechselbare, speziell gehärtete Messer.Zwangsgeführter Schneidvorschub durch konstruktive Einheit von Zahnstange und Schneide. Ergonomisches Arbeiten durch Alu-Leichtbauweise und gummierte Griffe.
Hinweis: Schlauchscheren siehe Nr. 769940, 769960 und 769980.
Verwendung: Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. (Bei sehr geringen Wandstärken nur bedingt möglich.) Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen. Kunststoffrohrschere für leichtes Schneiden.

Merkmal:

für ø bis: 42 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb