Kunststoffrohrabschneider

Artikel-Nr.: Z819605
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z819605
Kopieren
EAN / GTIN 4004625700327
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren.
Ersatzteil: Ersatzbolzen Nr. 819630 (für Nr. 819625) und Nr. 819635 (für Nr. 819605).
Ausführung: Grundkörper aus Alu-Druckguss mit 2 (Nr. 819605) bzw. 4 Führungsrollen (Nr. 819625) und Einstich. Spindelschnellverstellung durch Ratschenprinzip und Federrückzug. Ergonomischer Handgriff (mit Ersatz-Schneidrädchen für Nr. 819625).

Merkmal:

für Rohr-Außen-ø: 50 - 125 Attribute
Schneidrädchen Bohrung: 8 mm
Schneidrädchen Breite: 11 mm
Schneidrädchen-ø: 40 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb