Schraubenschlüssel Grösse 2A

Artikel-Nr.: Z811000 2A
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z811000 2A
EAN / GTIN 7612908232891
Herstellernummer 2A

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: aus Spezialstahl, gehärtet, schwarz brüniert, gerades Maul

Merkmal:

ganze Länge: 320 mm
Capacité de serrage: 90 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb