Nutfräser HM 19048

Artikel-Nr.: Z793640 19048
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793640 19048
EAN / GTIN 7610508501928
Herstellernummer 19048

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit 2 Schneiden und hartmetallbestückter Bohrschneide, mit überlangem Schaft.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 70 mm
Schneiden-ø DC: 24 mm
Schneidenlänge Lc: 16 mm
Schaft-ø Ds: 8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb