Nutfräser HM 19036

Artikel-Nr.: Z793640 19036
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793640 19036
EAN / GTIN 4024775190366
Herstellernummer 19 036

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit 2 Schneiden und hartmetallbestückter Bohrschneide, mit überlangem Schaft.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 70 mm
Schneiden-ø DC: 18 mm
Schneidenlänge Lc: 20 mm
Schaft-ø Ds: 8 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb