Nutfräser HM 19186

Artikel-Nr.: Z793630 19186
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z793630 19186
EAN / GTIN 4024775191868
Herstellernummer 19 186

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schaft-Ø 8.00mm, mit 2 Schneiden.
Verwendung:
  • 19123 für Stelleisen
  • 19137/19141 für Schlossstulpe
  • 19176 für Planet-Türverschluss
  • 19180 für Grass-Paumellen
  • 19182/19144 für Praemeta-Band
  • Nr. 510, 580, 581, 591,19186 für Grass-Band
  • Nr. 712,19190 für Praemeta-Band Nr. 541.
  • Merkmal:

    Gesamtlänge L: 58 mm
    Schneiden-ø DC: 18 mm
    Schneidenlänge Lc: 30 mm
    Typ: 19186
    Schaft-ø Ds: 8 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb