Nutfräser HM 19116

Artikel-Nr.: Z793630 19116
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793630 19116
EAN / GTIN 4024775191165
Herstellernummer 19 116

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung:
  • 19123 für Stelleisen
  • 19137/19141 für Schlossstulpe
  • 19176 für Planet-Türverschluss
  • 19180 für Grass-Paumellen
  • 19182/19144 für Praemeta-Band
  • Nr. 510, 580, 581, 591,19186 für Grass-Band
  • Nr. 712,19190 für Praemeta-Band Nr. 541.

    Ausführung: Schaft-Ø 8.00mm, mit 2 Schneiden.
  • Merkmal:

    Gesamtlänge L: 48 mm
    Schneidenlänge Lc: 20 mm
    Typ: 19116
    Schaft-ø Ds: 8 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb