Nutfräser HM 19110

Artikel-Nr.: Z793630 19110
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793630 19110
EAN / GTIN 4024775191103
Herstellernummer 19 110

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung:
  • 19123 für Stelleisen
  • 19137/19141 für Schlossstulpe
  • 19176 für Planet-Türverschluss
  • 19180 für Grass-Paumellen
  • 19182/19144 für Praemeta-Band
  • Nr. 510, 580, 581, 591,19186 für Grass-Band
  • Nr. 712,19190 für Praemeta-Band Nr. 541.

    Ausführung: Schaft-Ø 8.00mm, mit 2 Schneiden.
  • Merkmal:

    Gesamtlänge L: 42 mm
    Schneiden-ø DC: 5 mm
    Schneidenlänge Lc: 12 mm
    Typ: 19110
    Schaft-ø Ds: 8 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb