Nutenfräser HM mit 2 Schneiden 23018

Artikel-Nr.: Z793510 23018
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z793510 23018
EAN / GTIN 4024775230185
Herstellernummer 23 018

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schaft-Ø 6.35mm, mit 2 Schneiden.
Verwendung:
  • 23007 für Abdichtungs-Schlauchprofil
  • 23021 für Stellleisten aus Kunststoff
  • 23023 für Stellleisten
  • 23037/23041 für Schlossstulpe
  • 23076 für Planet-Türverschluss
  • 23080 für Grass-Paumellen
  • 23082/23044 für Prämeta-Band
  • Nr. 510, 580, 581, 591,23086 für Grass-Band Nr. 712.
  • Merkmal:

    Gesamtlänge L: 48 mm
    Schneiden-ø DC: 9 mm
    Schneidenlänge Lc: 20 mm
    Typ: 23018
    Schaft-ø Ds: 6,35 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb