Nutenfräser HM mit 2 Schneiden 23014

Artikel-Nr.: Z793510 23014
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793510 23014
EAN / GTIN 4024775230147
Herstellernummer 23 014

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schaft-Ø 6.35mm, mit 2 Schneiden.
Verwendung:
  • 23007 für Abdichtungs-Schlauchprofil
  • 23021 für Stellleisten aus Kunststoff
  • 23023 für Stellleisten
  • 23037/23041 für Schlossstulpe
  • 23076 für Planet-Türverschluss
  • 23080 für Grass-Paumellen
  • 23082/23044 für Prämeta-Band
  • Nr. 510, 580, 581, 591,23086 für Grass-Band Nr. 712.
  • Merkmal:

    Gesamtlänge L: 45 mm
    Schneiden-ø DC: 7 mm
    Schneidenlänge Lc: 16 mm
    Typ: 23014
    Schaft-ø Ds: 6,35 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb