Nutenfräser HM mit 2 Schneiden 23012

Artikel-Nr.: Z793510 23012
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793510 23012
EAN / GTIN 4024775230123
Herstellernummer 23 012

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schaft-Ø 6.35mm, mit 2 Schneiden.
Verwendung:
  • 23007 für Abdichtungs-Schlauchprofil
  • 23021 für Stellleisten aus Kunststoff
  • 23023 für Stellleisten
  • 23037/23041 für Schlossstulpe
  • 23076 für Planet-Türverschluss
  • 23080 für Grass-Paumellen
  • 23082/23044 für Prämeta-Band
  • Nr. 510, 580, 581, 591,23086 für Grass-Band Nr. 712.
  • Merkmal:

    Gesamtlänge L: 45 mm
    Schneiden-ø DC: 6 mm
    Schneidenlänge Lc: 16 mm
    Typ: 23012
    Schaft-ø Ds: 6,35 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb