Stechbeitelsatz 5-teilig

Artikel-Nr.: Z793305 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793305 5
EAN / GTIN 7314150043293
Herstellernummer 9883

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Griff aus hochfestem rotem Kunststoff
  • Hammer oder Schlägel mit Vorsicht verwenden
  • Alle Stechbeitel haben Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl
  • Mit konischem Hals Stech- und Hohlbeitel

    Haben eine Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt feingeschliffen und sofort einsatzbereit.
    Inhalt: 6/12/16/20/25 mm
    Ausführung:
  • In Klarsichtverpackung mit 5 verschiedenen Stechbeiteln
  • 3/4 der Klingenlänge ab der Schneide auf 58-60 HRC gehärtet
  • Schneide geschliffen und rostgeschützt
  • Griff aus schlagfestem Kunststoff
  • Klinge nachschärfbar
  • Merkmal:

    Inhalt Detail: 6/12/16/20/25 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb