Stechbeitel mit Kunststoffheft 12mm

Artikel-Nr.: Z793300 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793300 12
EAN / GTIN 7314150025459
Herstellernummer 1031-12

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • 3/4 der Klingenlänge ab der Schneide auf 58-60 HRC gehärtet
  • Schneide geschliffen und rostgeschützt
  • Griff aus schlagfestem Kunststoff
  • Klinge nachschärfbar

    Beschreibung: Die Klingen der Stechbeitel bestehen aus hochwertigem Werkzeugstahl und haben einen konischen Hals. Die Beitel haben Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt. Die Schneiden sind einsatzbereit geschliffen. Der Griff der Stechbeitel widersteht auch höchsten Krafteinwirkungen eines Hammers.
  • Merkmal:

    Länge: 140 mm
    Klingenlänge: Klingenlänge mm
    Schneidenbreite: 12 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb