Stechbeitel mit Kunststoffheft 10mm

Artikel-Nr.: Z793300 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z793300 10
EAN / GTIN 7314150025442
Herstellernummer 1031-10

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • 3/4 der Klingenlänge ab der Schneide auf 58-60 HRC gehärtet
  • Schneide geschliffen und rostgeschützt
  • Griff aus schlagfestem Kunststoff
  • Klinge nachschärfbar

    Beschreibung: Die Klingen der Stechbeitel bestehen aus hochwertigem Werkzeugstahl und haben einen konischen Hals. Die Beitel haben Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt. Die Schneiden sind einsatzbereit geschliffen. Der Griff der Stechbeitel widersteht auch höchsten Krafteinwirkungen eines Hammers.
  • Merkmal:

    Länge: 140 mm
    Klingenlänge: Klingenlänge mm
    Schneidenbreite: 10 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb