Universalhobel 105 Evolution 105

Artikel-Nr.: Z792300 105
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z792300 105
EAN / GTIN 7612101082552
Herstellernummer 1517689

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • ergonomische Form für einen besseren Arbeistkomfort
  • optimierte lamellare Stahlsohle für einen besseren Schnitt
  • schwarze Seiten
  • stufenloses Einstellen der Schnitttiefe durch Exzenter-Spanöffnung und Hobeleisen
  • verstellbar
  • Fach mit 3 Reservemessern
  • Merkmal:

    Werkstoff: Holz
    Messerbreite: 48 mm
    Poids env.: 0,6 kg
    Longueur: 105 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb