Aufsteckversenker 90 ° 20/8mm

Artikel-Nr.: Z792200 20/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z792200 20/8
EAN / GTIN 9002696048183
Herstellernummer 06390800

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • 5-schneidig
  • Rechtslauf
  • 90 Grad

    Anwendungsbereich: Für rationelles Bohren und Senken in Weichholz sowie Kunststoff in einem Arbeitsgang. Für die Montage auf einem Holzspiralbohrer. Drehzahl: 1500–3000 U/min, hohe Standzeit.
  • Merkmal:

    Bohrer-ø: 20 mm
    ganze Länge: 25 mm
    Longueur totale: 25 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb