Zapfenschneider 30mm

Artikel-Nr.: Z791800 30
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z791800 30
EAN / GTIN 9002696011293
Herstellernummer 036003000

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Zum Bohren von sehr langen Ausflickdübel. Die Zapfenschneider werden mit leichtem Übermaß gefertigt, damit die Ausflickdübel einwandfrei sitzen. In Verwendung mit Forstnerbohrer und Kunstbohrer.
Ausführung: Mehrschneidig, mit Peripherieschneide und zylindrischem Schaft.

Merkmal:

Schneiden-ø DC: 30 mm
Zähnezahl Z: 5
Schaft-ø Ds: 13 mm
ø queue Ds: 13 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb