EXPERT Hammerbohrer SDS max-8X 12x200x340mm 5Stk

Artikel-Nr.: Z790012 12200G
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Max

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Max

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z790012 12200G
EAN / GTIN 4059952533346

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer
  • Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton
  • Extrem belastbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology.
  • Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf.
  • Passend auf alle Bohrhämmer SDS max.
  • Merkmal:

    ø: 12 mm
    ganze Länge: 340 mm
    Spirallänge: 200 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb