EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 12x90mm

Artikel-Nr.: Z789010 1290
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z789010 1290
EAN / GTIN 6949509232465

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 10-mal länger als ein Standard-Fliesenbohrer
  • Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen
  • Extrem belastbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology.
  • Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze.
  • Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.
  • Merkmal:

    Bohrer-ø: 12 mm
    ganze Länge: 90 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb