EXPERT Hammerbohrer SDS plus-7X 10x300x365mm

Artikel-Nr.: Z789006 10300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z789006 10300
EAN / GTIN 4059952531748

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer
  • Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton
  • Extrem belastbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology.
  • Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf.
  • Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.
  • Merkmal:

    ø: 10 mm
    Anzahl Bohrer: 1
    ganze Länge: 365 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb