EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set 4tlg 4/5/6/8

Artikel-Nr.: Z787007 SET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z787007 SET
    EAN / GTIN 4059952539423

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Inhalt:
  • Anzahl Bohrer: 4
  • Durchmesser: 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0
  • Arbeitslänge: 40 / 50 / 60 / 80
  • Gesamtlänge: 75 / 85 / 100 / 120

    Ausführung:
  • Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer
  • Maximale Präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien
  • Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry.
  • Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze.
  • Merkmal:

    Produktart: Set
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb