EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer 3x40x70mm

Artikel-Nr.: Z787006 340
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z787006 340
EAN / GTIN 4059952538938

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer
  • Maximale Präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien
  • Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
  • Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
  • Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter
  • Merkmal:

    Bohrer-ø: 3 mm
    ganze Länge: 70 mm
    Spirallänge: 40 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb