EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer 12x90x150mm

Artikel-Nr.: Z787006 1290
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z787006 1290
    EAN / GTIN 4059952539249

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung:
  • Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer
  • Maximale Präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien
  • Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
  • Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
  • Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter
  • Merkmal:

    Bohrer-ø: 12 mm
    ganze Länge: 150 mm
    Spirallänge: 90 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb