Diamantbohrer-Set trocken 6-12

Artikel-Nr.: Z782780 SET
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782780 SET
EAN / GTIN 3165140996679
Herstellernummer 2607017579

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Verpackungsart: Kunststoffverpackung, Kassette, mit EurolochVerpackungsinhalt: 4 Stck Durchmesser mm: 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0Durchmesser Zoll :15/64 / 15/16 / 25/64 / 15/32Arbeitslänge mm : 30 / 30 / 30 / 30
Ausführung: Diamanttrockenbohrer-Sets Dry Speed Diamanttrockenbohrer Dry Speed mit hoher Lebensdauer für das Trockenbohren von Hartkeramik
  • Hochwertiger Diamantbesatz ermöglicht sehr hohe Bohrdrehzahlen
  • Vakuumlöttechnologie gewährleistet hohe Lebensdauer
  • Ideal für Muffenkörper, Unterputzdosen, Zuleitungsrohre und andere
  • Merkmal:

    Inhalt: 4
    Gesamtlänge: Gesamtlänge mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb