BOSCH Diamantbohrer trocken 6

Artikel-Nr.: Z782780 06
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
97 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782780 06
EAN / GTIN 3165140996594
Herstellernummer 2608599039

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Diamantbohrer Diamond for Ceramics, Schaft M14. Geeignet für weiche Wandfliesen bis harte Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
  • Zylinderschaft
  • Bohren ohne Schlag
  • Benötigt keine Wasserkühlung
  • Nur mit Winkelschleifern arbeiten
  • Merkmal:

    Bohr-Ø: 6 mm
    Arbeitslänge: Arbeitslänge mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb