Diamantbohrer nass 10

Artikel-Nr.: Z782720 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782720 10
EAN / GTIN 3165140495769
Herstellernummer 2 608 550 609

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Diamantnassbohrer erreicht eine lange Lebensdauer beim Bohren in Hartkeramik. Sein hochwertiger Diamantbesatz verleiht dem Bohrer eine hohe Lebensdauer und Verschleissfestigkeit. Der Diamantnassbohrer eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, von weichen Wandfliesen bis zu harten Bodenfliesen und Feinsteinzeug. Es ist für alle Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen geeignet.
Verwendung: Geeignet für weiche Wandfliesen bis sehr harte Bodenfliesen wie Feinsteinzeug. Zylinderschaft. Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akkubohrmaschinen arbeiten.

Merkmal:

Bohr-Ø: 10 mm
Schaftdurchmesser: Schaftdurchmesser mm
Arbeitslänge: 35 mm
Gesamtlänge: 65 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb