Glas-/Fliesenbohrer Ceramic 6

Artikel-Nr.: Z782600 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
172 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782600 6
EAN / GTIN 3165140599221
Herstellernummer 2 608 587 161

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Der Bohrer sollte mit niederen Drehzahlen und ohne Schlag eingesetzt werden. Keine Kühlung nötig.
Anwendungsbereich: Nicht gehärtetes Glas, Fliesen, Keramik, Porzellan.Achtung: Nicht geeignet für gehärtetes Glas.
Ausführung: Der CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer ist die Standardauswahl beim Bohren in Fliesen. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Der Bohrer ist geeignet für alle kabelgebundenen oder kabellosen Bohrmaschinen. Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden! Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen.

Merkmal:

Bohrer-ø: 6 mm
ganze Länge: 80 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb