Glas-/Fliesenbohrer Ceramic 10

Artikel-Nr.: Z782600 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782600 10
EAN / GTIN 3165140599269
Herstellernummer 2 608 587 165

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Nicht gehärtetes Glas, Fliesen, Keramik, Porzellan.Achtung: Nicht geeignet für gehärtetes Glas.
Ausführung: Der CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer ist die Standardauswahl beim Bohren in Fliesen. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Der Bohrer ist geeignet für alle kabelgebundenen oder kabellosen Bohrmaschinen. Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden! Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen.
Hinweis: Der Bohrer sollte mit niederen Drehzahlen und ohne Schlag eingesetzt werden. Keine Kühlung nötig.

Merkmal:

Bohrer-ø: 10 mm
ganze Länge: 90 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb