Fliesenmeissel SDS-Max 300x50mm

Artikel-Nr.: Z782500 300X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782500 300X50
EAN / GTIN 3165140397322
Herstellernummer 2 608 690 098

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Fliesenmeißel mit SDS max ist für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen ausgelegt. Die angewinkelte Schneidekante ermöglicht schnelles Arbeiten. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.
Verwendung: Für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme und Schlagstopp.

Merkmal:

ganze Länge: 300 mm
Schneidenbreite: 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb