Spatmeissl SDS-Max 115x350mm

Artikel-Nr.: Z782400 115X350
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782400 115X350
EAN / GTIN 3165140022156
Herstellernummer 1 618 601 007

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein ermöglicht Standardabrissarbeiten verschiedener Art.
  • Breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab

    Verwendung: Für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme und Schlagstopp.
  • Best-Code = Gesamtlänge x Breite
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb