Flachmeissel SDS-Max 400x25mm

Artikel-Nr.: Z782300 400X25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782300 400X25
EAN / GTIN 3165140460385
Herstellernummer 2 608 690 124

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.
Verwendung: Für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme und Schlagstopp.
  • Best-Code = Gesamtlänge x Breite
  • Merkmal:

    ganze Länge: 400 mm
    Schneidenbreite: Schneidenbreite mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb