Flachmeissel SDS-Max 280x25mm

Artikel-Nr.: Z782300 280X25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782300 280X25
EAN / GTIN 3165140047296
Herstellernummer 1 618 600 210

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.
Verwendung: Für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme und Schlagstopp.
  • Best-Code = Gesamtlänge x Breite
  • Merkmal:

    ganze Länge: 280 mm
    Schneidenbreite: Schneidenbreite mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb