HM-Hammerbohrer SDS-plus-9, SpeedClean 24

Artikel-Nr.: Z782053 24X320X450
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z782053 24X320X450
Kopieren
EAN / GTIN 3165140857390
Kopieren
Herstellernummer 2 608 576 290
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der SDS plus-9 Speed Clean-Bohrer gestattet staubfreies Bohren
  • Extraktionsöffnungen für optimalen Materialabtransport und eine saubere Arbeitsumgebung ohne zusätzliche Arbeitsschritte
  • Erhältlich als 4-Schneider für größere und 2-Schneider für kleinere Durchmesser: mit präziser Zentrierspitze
  • Die Verschleißmarkierung lässt erkennen, ob der Lochdurchmesser noch in der Toleranz für die Dübel liegt
  • Merkmal:

    ø: 24 mm
    ganze Länge: 450 mm
    Queue: SDS Max

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb