HM-Hammerbohrer SDS-plus-9, SpeedClean 20

Artikel-Nr.: Z782053 20X150X280
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z782053 20X150X280
EAN / GTIN 3165140976572

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der SDS plus-9 Speed Clean-Bohrer gestattet staubfreies Bohren
  • Extraktionsöffnungen für optimalen Materialabtransport und eine saubere Arbeitsumgebung ohne zusätzliche Arbeitsschritte
  • Erhältlich als 4-Schneider für größere und 2-Schneider für kleinere Durchmesser: mit präziser Zentrierspitze
  • Die Verschleißmarkierung lässt erkennen, ob der Lochdurchmesser noch in der Toleranz für die Dübel liegt
  • Merkmal:

    ø: 20 mm
    ganze Länge: 280 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb