PB 820 Elektriker Flachmeissel 3

Artikel-Nr.: Z742000 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z742000 3
EAN / GTIN 7610733005857
Herstellernummer PB 820.3

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Körper achtkant, aus PB Spezialstahl, Schlagkopf speziell vergütet, Oberfläche über Nickel verchromt.

Merkmal:

ganze Länge: 250 mm
Herstellerbezeichnung: Herstellerbezeichnung
Typ: PB820
Gesamtlänge: 250 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb