Kraft-Seitenschneider blank 250

Artikel-Nr.: Z723105 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z723105 250
EAN / GTIN 4003773042402
Herstellernummer 74 02 250

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
Ausführung:
  • Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
  • Optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
  • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
  • Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
  • Merkmal:

    ganze Länge: 250 mm
    Schneidleistung harter Draht bis ø: 3,5 mm
    Schneidleistung Pianodraht bis ø: 3 mm
    Norme: DIN ISO 5749
    Poignée: avec gaines bi-matière

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb