Kraftvorschneider 6701/200

Artikel-Nr.: Z721500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z721500
EAN / GTIN 4003773040637
Herstellernummer 67 01 200

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
  • Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
  • Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
  • Merkmal:

    ganze Länge: 200 mm
    Kopf: Poliert
    Schneidleistung harter Draht bis ø: 3 mm
    Schneidleistung Pianodraht bis ø: 2,5 mm
    Tête: poli

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb