Greifzange 3532/115

Artikel-Nr.: Z721400
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z721400
    EAN / GTIN 4003773035121
    Herstellernummer 35 32 115

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung:
  • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • Zum Greifen, Halten und Biegen
  • Durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • Glatt geschliffene Greifflächen
  • Kanten sorgfältig entgratet
  • Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
  • Merkmal:

    Ausführung Backen: glatte Greiffläche
    Backenlänge: 22,5 mm
    ganze Länge: 115 mm
    Griff: mit Mehrkomponenten-Hüllen
    mit Öffnungsfeder: true

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb