Sortimentskoffer inkl. 19 Einsatzboxen

Artikel-Nr.: Z693901 SC66
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z693901 SC66
EAN / GTIN 2000000591230
Herstellernummer 14-6-070-06

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt: Einsatzboxen (Artikelnummer)
  • 2x grün (213246)
  • 4x blau (165478)
  • 7x gelb (165477)
  • 6x rot (213245)

    Ausführung:
  • Aufbewahrung- und Transportsystem
  • sehr robust
  • mit 2 Verschlüssen
  • anthrazit RAL7015 mit SFS Logo
  • inkl. 19 Einsatzboxen
  • Merkmal:

    Anzahl Fächer: 19
    Außenmaß Breite: 437 mm
    Außenmaß Höhe: 71 mm
    Außenmaß Länge: 338 mm
    Gewicht: 3,12 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb