Zyklop-Verbindungsteil 8784 C2

Artikel-Nr.: Z676910 8784
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z676910 8784
EAN / GTIN 4013288119353
Herstellernummer 05003641001

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Für 5/16″ Sechskant-Bits nach DIN ISO 1173-C 8 und Wera Anschluss-Reihe 2. Mit Schnellwechselfutter.
  • Für schnellen Bitwechsel
  • Chrom-Vanadium
  • Merkmal:

    Abtriebsprofil: 5/16″
    Antriebs-Vierkant: 1/2″
    ganze Länge: 50 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb