Multi-Construction Impact Set PH/PZ/TX

Artikel-Nr.: Z675311 PH/PZ/TX
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675311 PH/PZ/TX
EAN / GTIN 3165140881746
Herstellernummer 2 608 577 144

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 3 Hex-9 MultiConstruction Bohrer mit Durchmesser: 5 / 6 / 8 mm.
  • 5 ImpactControl Schrauberbits mit Länge 50 mm: PH 2 / PZ 2 / T20 / T25 / T30.

    Vorteil: Das Pick and Click MultiConstruction Bohrer- und Impact Control Schrauberbitset ist ein Set für schwere Arbeiten.
  • Sehr robuste Schrauberbits, ideal für Dauerbelastung
  • Bohrer für hohe Verschleißfestigkeit? bei Material fast aller Art
  • Merkmal:

    Anzahl Bohrer: 8

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb