Impact Control-Schrauberbitset mit HSS Bohrer, 35-teilig

Artikel-Nr.: Z675311 HSS&BIT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675311 HSS&BIT
EAN / GTIN 3165140881784
Herstellernummer 2 608 577 148

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Inhalt:
  • HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm
  • PH1
  • PH2 (4x)
  • PH3
  • PZ2 (2x)
  • PZ3
  • T15
  • T20 (3x)
  • T25 (3x)
  • T30 (2x)
  • T40
  • PH2
  • PZ2
  • T15
  • T20
  • T25
  • T30
  • Universalhalter Quick Release

    Ausführung: Das Pick and Click MultiConstruction Bohrer- und Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set für schwere Arbeiten.
  • Merkmal:

    Anzahl Teile: 35
    Manche universel: non

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb