Impact Control HSS-Spiralbohrer-Sets, 8-teilig

Artikel-Nr.: Z675310 SET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675310 SET
EAN / GTIN 3165140881692
Herstellernummer 2 608 577 139

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Impact Control HSS-Spiralbohrer bietet eine robuste Bohrleistung in Metall, insbesondere mit Drehschlagschraubern. Der äußerst starke Körper zeichnet sich durch extreme Robustheit aus. Präzisionsschliff aus massivem Metall und oxidbeschichtete Spiralnut verringern Verschleiß beim Materialschnitt.
Beschreibung: Hergestellt nach DIN 338, Bohrer Typ N, (Spiralnutwinkel) mit 135-Grad-Spitzenwinkel, Durchmessertoleranz h44Aktives Schneiden und perfekte Zentrierung durch Kreuzanschliff 1/4-Zoll-Sechskantschaft für universellen Einsatz
Bestückung:
  • Durchmesser in mm 2/3/4/5/6/7/8/10
  • Gesamtlänge in mm 60/72/83/91/98/109/117/133
  • Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb