Impact Metallbohrer HSS 2.0mm

Artikel-Nr.: Z675310 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675310 2
EAN / GTIN 3165140858731
Herstellernummer 2 608 577 045

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Hergestellt nach DIN 338, Bohrer Typ N, (Fräswinkel) mit 135-Grad-Spitzenwinkel. Aktives Schneiden und perfekte Zentrierung durch Kreuzanschliff. 1/4-Zoll-Sechskantschaft für universellen Einsatz.
Ausführung: HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft. Sehr stabiles Bohren in Metall, vor allem mit Schlagschraubern. Ein äußerst stabiles Gehäuse sorgt für extreme Widerstandfähigkeit. Präzisionsschliff aus massivem Metall und oxidbeschichtete Spiralnut für geringeren Verschleiß beim Schneiden durch Materialien.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 60 mm
Nenn-ø DC: 2 mm
Schaft-ø Ds: 6,35 mm
ø queue Ds: 6,35 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb